Beli grease pump tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  2. TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    Memiliki fungsi mengisi / menyedot gemuk pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian gemuk lebih cepat.untuk melumuri gemuk pada kendaraan, berdimensi 780mm 295mm 440mmFungsi : untuk melumuri gemuk pada kendaraanMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (L): 20
    • Dimension 1 (mm): 780
    • Dimension 2 (mm): 295
    • Dimension 3 (mm): 440
    • Dimension 4 (mm): 150
    • Dimension 5 (mm): 430
    • Dimension 6 (mm): 16
    • Dimension 7 (mm): 455
    • Dimension 8 (mm): 1470
  3. TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp9.699.900

    TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan dengan ukuran volume 20 l, dengan dimensi 117mm, 121mm, 430mm Fungsi : untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan Material : alumuniumDimensi Produk : 117mmx121mmx430mm
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Output Capacity (cc/s): 30
    • Shank Length Pump (mm): 430
    • Dimension 1 (mm): 117
    • Air Pressure (kg/cm²): 4-9 (Max-Min)
    • Dimension 2 (mm): 121
    • Dimension 3 (mm): 430
    • Dimension 4 (mm): 350
    • Dimension 5 (mm): 310
    • Dimension 6 (mm): 1200
    • Maximum Output Pressure (kgf/cm²): 180 - 405
  4. SKF Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp2.399.900

    SKF Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    SKF manual and air-operated grease pumps are designed to supply large amounts of grease.This is useful when large housings have to be filled or when numerous points have to be lubricated.They are also suitable fortopping up centralised lubrication systems reservoirs
  5. YAMADA Hand Operated Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp18.999.900

    YAMADA Hand Operated Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    atribut:
    • Diameter (mm): 394
    • Height (mm): 795
    • Hose: Withstand voltage 2m
    • Maximum Discharge Pressure (MPa): 25
    • Adaptive grease consistency: from # 00 to # 0
    • Discharge Rate (cc/stroke): 3.2
    • Carry: Yes
    • Capacity (L): 16
  6. KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Grease Gun 14 Oz
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 425x190x70
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 42.5x19x7
    • Grease Gun Capacity (ml): 414
  7. MAXPOWER Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp4.299.900

  8. Lippro Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp1.399.900

  9. American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp259.900

    American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Working Pressure (psi): 4500
    • Burst Pressure (psi): 10000
    • Cartridge Loading (oz): 14
    • Cartridge Loading Capacity (cc): 400
  10. TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcs dan bertype 4500 psi, 12" flexible hose, 4 jaws coupler to fitstrongly dan berdimensi 330mm 31mm 9mmFungsi :selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcs
    atribut:
    • Material: Polyurethene
    • Dimension 1 (mm): 330
    • Dimension 2 (mm): 31
    • Dimension 3 (mm): 9
    • Dimension 4 (mm): 7
    • Dimension 5 (mm): 13
  11. Lincoln Grease Fitting Kit (Nipel Gemuk)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Lincoln Grease Fitting Kit (Nipel Gemuk)
    atribut:
    • UNSPSC: 40141736
    • Dimension Type: SAE
    • Fitting Material: Steel
    • Grease Fitting Style: Standard
    • Number of Pieces: 100
    • Product Type: Grease Fitting Kit
    • Sizes Included: (10) 1/4\"-28 45° Short Thread; (10) 1/4\"-28 in 90° Short Thread; (10) 1/8 in NPT 65°; (10) 1/8 in NPT 90°; (20) 1/8 in NPT Straight; (40) 1/4\"-28\" Straight Short Thread
    • Thread Size (inch): 1/8\"-27; 1/4\"-28
  12. Kennedy Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp429.900

    Kennedy Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Pom-Pom PP100 Oil and acid resistant plastic body. Suction fill. Suitable for soft/medium greases. Diameter: 35mm. Overall length: 220mm.
    atribut:
    • Body Material: Steel
  13. Makita rechargeable grease gun
    Mulai

    Rp10.999.900

    Makita rechargeable grease gun
    Deskripsi:
    "Domestic highest" discharge power & speedEquipped with "automatic shift mode" that can automatically switch the discharge speed
    atribut:
    • Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm): 449x114x245
    • Discharge Rate (mL/min): Automatic shifting mode: 290, low speed mode: 145
    • Grease Capacity: Cartridge: 420mL, Bulk: 570mL
    • Grease Type: Consistency number 0-2 (NLGI No.0-No.2)
    • Inner Diameter (mm): Barrel: 61
    • Mass (kg): 6
    • Power Input (V): 18
    • Work volume per charge: Automatic shifting mode: Approximately 15000mL, Low speed mode: Approximately 8000mL
  14. TRUSCO High Pressure Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp999.900

    TRUSCO High Pressure Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    It is a grease direct insertion type.
  15. TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Cushion Grip Screwdriver Phillips (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
    • Handle Material: Rubber Cushion
    • Tip Type: Phillips (+)
  16. TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    - A hose and a nozzle for relay are prepared for various injection work and grease gun.
  17. TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp83.900

    TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    Tekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Material : Chrome VanadiumDimensi : 123mm 31mm 28mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 123
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 3 (mm): 28
    • Dimension 4 (mm): 143
    • Blade Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 6
    • Handle Material: PP and TPR
    • Shank Length (mm): 125
    • Tip Finish: Satin Chrome Plated Finish
    • Tip Size: PH2 (+), 6 (-)
    • Tip Type: Plus (+) and Minus/Slotted (-)
  18. YAMADA Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp999.900

    YAMADA Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Type: Lever type
    • Connector Diameter: Rc1/8
    • Nozzle Fitting Size: R1/8
    • Type of Operation: Manual lever type
    • Overall Length (mm): 395
Daftar Harga grease pump tekiro Terbaru November 2026
TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp139.900
TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)Rp1.699.900
TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)Rp9.699.900
SKF Grease Pump (Pompa Gemuk)Rp2.399.900
Wipro Grease Lubricator (Pompa Gemuk)Rp249.900
YAMADA Air Operated Grease Lubricator (Pompa Gemuk)Rp51.999.900
YAMADA Hand Operated Grease Lubricator (Pompa Gemuk)Rp18.999.900
KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp329.900
MAXPOWER Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)Rp4.299.900
Lippro Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)